Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Oregon L Einzelmatratze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Oregon L Einzelmatratze Grün
High Peak Oregon L Einzelmatratze Grün
High Peak Oregon L Einzelmatratze Grün
High Peak Oregon L Einzelmatratze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123202
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
isomatte camping high peak
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
PVC
Matratzengröße
Großformat
Form
andere
Weiche Unterseite
Polyester
Dichte
19 kg/m³
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Faltbar
Ja
Dicke
50 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1950 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: isoliermatte camping
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.