Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg
AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg
AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg
AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg
AMAZONAS AZ-3041000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Metall 200 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123168
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-3041000
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufhänge-Set
Produktfarbe
Silber
Maximales Lastgewicht
200 kg
Material
Galvanisiertes Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.