Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Rapesco 1641 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90112882
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1641
EAN/GTIN:
     5018505050760
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
100 Blätter
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Tasche
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.