Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady DMC-1.5/2.5-15 Kabelmarkierer Transparent Polyvinylchlorid (PVC) 1,5 cm 1000 Stück(e)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady DMC-1.5/2.5-15 Kabelmarkierer Transparent Polyvinylchlorid (PVC) 1,5 cm 1000 Stück(e)
Brady DMC-1.5/2.5-15 Kabelmarkierer Transparent Polyvinylchlorid (PVC) 1,5 cm 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89994025
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     DMC-1.5/2.5-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge (mm)
15 mm
Drahtgrößenbereich
1.5 - 2.5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,07493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 99,51*
€ 118,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,03*
€ 117,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 95,83*
€ 114,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 84,31*
€ 100,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 74,93*
€ 89,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.