Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INVGC03 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell INVGC03 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 500 W Schwarz
Green Cell INVGC03 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 500 W Schwarz
Green Cell INVGC03 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89962441
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INVGC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der Green Cell Auto Umrichter ist ein Gerät, das die Batteriespannung 12V DC auf 230V ändert, so dass wir jedes Heimgerät auf der Straße verwenden können. Dieses Modell ist für Installationen mit Spannung ausgelegt. Das Gerät liefert reinen Sinusstrom, was den Einsatz von Geräten aller Art ermöglicht.

Tragbare Steckdose - Ein Autokonverter ist ein Gerät, das es Ihnen ermöglichtVerwendung von elektrischer Ausrüstung wo auch immer Sie sind, auch abseits der Stromversorgung
Vielseitigkeit - Wechselrichter Green Cell PRO hat nicht nur Steckdosen, an die elektrische Geräte angeschlossen werden können, sondern auch USB-Anschluss zum Aufladen kleinerer Gadgets wie zum Beispiel ein Smartphone oder Tablet
Absolute Sicherheit - keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
Modifizierter Sinus – geht mit einem einfacheren Wechselrichteraufbau einher was eine geringere Störanfälligkeit gewährleistet. Das Wechselrichter ermöglicht einen stabilen Betrieb von Geräten wie Netzteilen, Computern, LED-Lampen usw
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Effizienz
85 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
843 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.