Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 1F8 016 560-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 1F8 016 560-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 1F8 016 560-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 1F8 016 560-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89943592
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     1F8 016 560-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
Scheinwerfer
hella scheinwerfer
scheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
224.4 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
232.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.