Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm beige Klammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89934825
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209821
EAN/GTIN:
     8713797101172
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Zum einfachen Abtrennen von Schreibtischen um eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu schaffen. Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung und schafft zugleich einen persönlichen Raum an Ihrem Schreibtisch. Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Minimiert die Ablenkung durch Geräusche, indem es die Akustik an Ihrem Arbeitsplatz verbessert. Präsentieren, teilen und behalten Sie Informationen im Blick, indem Sie sie auf der akustischen Oberfläche anheften. Einfaches anheften von Pinnadlen auf beiden Seiten des Boards. Das elegante Design mit abgerundeten Ecken lässt sich perfekt mit den ESSENCE Whiteboards und SPACE-UP Produkten kombinieren. Vervollständigen Sie Ihren stilvollen Arbeitsplatz mit WOODEN Pinnadeln. Nur zur horizontalen Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3380 g
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
1275 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
4980 g
Merkmale
Produkttyp
Schreibtisch-Trennwand
Doppelseitig
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.