Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Vantage V2 3,05 cm (1.2") MIP 47 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Vantage V2 3,05 cm (1.2") MIP 47 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Grau GPS
Polar Vantage V2 3,05 cm (1.2") MIP 47 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89931044
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     90083651
EAN/GTIN:
     725882055565
Suchbegriffe:
Sportuhr
sportuhr polar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
52 g
Bandbreite
18 mm
Abmessungen (BxTxH)
47 x 47 x 13 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Silikon
Armbandfarbe
Grau, Limette
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
M/L
Form
Rund
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
100 m
Software
Kompatible Betriebssysteme
macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11.0 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, and later
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
346 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Merkmale
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Wetteranzeige
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Fitness-Test
Ja
Musiksteuerung
Ja
Barometer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.