Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WNP-RP300-03-BK Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WNP-RP300-03-BK Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Schwarz
Gembird WNP-RP300-03-BK Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Schwarz
Gembird WNP-RP300-03-BK Bridge & Repeater Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89813222
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WNP-RP300-03-BK
EAN/GTIN:
     8716309117210
WiFi-Repater mit bis zu 300 Mbps und integrierten Antennen

Unterstützt alle IEEE802.11b/g/n WiFi-Standards (2.4GHz Netzwerke)

Bis zu 300 Mbps schnelle Datenübertragung über das 802.11n Protokoll

Maximale Sicherheit dank WEP (64/128), WPA und WPA2

WPS-Schalter für einfache und sichere Einrichtung

Im Modus "Repeater" kann der LAN-Anschluss als herkömmliche LAN-Verbindung genutzt werden

Kann ebenso als herkömmlicher Router verwendet werden

Inkl. praktischer Anzeige der Signalstärke
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, EAC, CE
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
2.412 - 2.484 GHz
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
2.5 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.