Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003940511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003940511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig
CEP 1003940511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89760765
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003940511
EAN/GTIN:
     3462159014982
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Teiler
4
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
292 x 386 x 246 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.