Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SV 1500 Vitrinenkühltruhe 74,5 l Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SV 1500 Vitrinenkühltruhe 74,5 l Arbeitsplatte
Saro SV 1500 Vitrinenkühltruhe 74,5 l Arbeitsplatte
Saro SV 1500 Vitrinenkühltruhe 74,5 l Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715880
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3158
EAN/GTIN:
     4017337037087
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
71000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühltruhe
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Edelstahl
Türmaterial
Glas
Eingebautes Display
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
722 kWh
Energieverbrauch
0.14 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
74.5 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 6 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,00*
€ 1.071,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,53*
€ 975,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,64*
€ 915,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.