Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
OWC Envoy Pro FX 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89672978
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3ENVPFX02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
NVMe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,23*
€ 423,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.