Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology VTO2202F-P-S2 Video-Zugangssystem 2 MP Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology VTO2202F-P-S2 Video-Zugangssystem 2 MP Silber
Dahua Technology VTO2202F-P-S2 Video-Zugangssystem 2 MP Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89650170
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTO2202F-P-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Unterstützte Videoformate
H.265
Software
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK07
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
350 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Maximale Framerate
30 fps
Bildwinkel, horizontal
168.6 °
Bildwinkel, vertikal
87.1 °
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Konformitätsbescheinigungen
CE
Zertifizierung
FCC, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.