Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 620 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Schnittstelle | Serial ATA III |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Zertifikate | Zertifizierung | FCC, cTUVus |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Graphics | 14 nm |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Line-out | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm |
| Tiefe | 30 mm |
| Höhe | 119 mm |
| Gewicht | 840 g |
| Verpackungsbreite | 254 mm |
| Verpackungstiefe | 77 mm |
| Verpackungshöhe | 196 mm |
| Paketgewicht | 1050 g |
Leistungen | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-7200U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der siebten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.1 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1356 |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 4 GT/s |
| Prozessor-Threads | 4 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Bus Typ | OPI |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2.7 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
| TDP-down konfigurierbar | 7.5 W |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1600,1866,2133 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34.1 GB/s |
Energie | Stromversorgung | 60 W |
| DC input Spannung | 12/19 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |