Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Getac ZX70 G2 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89637485
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     Z1C72NDI5AAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8480 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno 512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
1.95 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
580 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
762 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Netzteilstärke
25 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Kältebeständig, Gefrierbeständig, Hitzebeständig, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
MIL-STD-810H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,26*
€ 1.356,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,71*
€ 1.353,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,27*
€ 1.322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,84*
€ 1.288,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,06*
€ 1.234,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.