Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 024203 Kaffeeglas Transparent 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 024203 Kaffeeglas Transparent 380 ml
LEONARDO 024203 Kaffeeglas Transparent 380 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89584460
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024203
EAN/GTIN:
     4002541242037
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
380 ml
Breite
80 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,82*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.