Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Star Trading Kupol Weihnachten 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89584430
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-95
EAN/GTIN:
     7391482025418
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Themenwelt
Weihnachten
Durchmesser
125 mm
Höhe
175 mm
Autonomie
100 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.