Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Star Wars F28495L0 Interaktives Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89523260
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F28495L0
EAN/GTIN:
     5010993856909
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Material
Kunststoff
Themenwelt
Star Wars
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Sound-Effekte
Ja
Jahr
2021
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Ursprungsland
China
Sprachen des Handbuchs
Multi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
236.22 mm
Höhe des Versandkartons
337.82 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993856916
Volumen Hauptkarton
24000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
114.3 mm
Verpackungshöhe
323.85 mm
Paketgewicht
285.75 g
Verpackungsvolumen
11766 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
531 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.