Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer
Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer
Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer
Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer
Bahco 4750RCWD-AC3 Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89499171
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750RCWD-AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01MDLXB8B
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
580 g
Merkmale
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.