Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC LED-FE019i2 Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
NEC LED-FE019i2 Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89421693
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     81000145
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
8800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE; ETL; FCC Class A; RoHS
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LED
Pixel Abstand
1.9 x 1.9 mm
Helligkeit
700 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
281 Billionen Farben
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
5000:1
Wiederholfrequenz
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Lebensdauer des Panels
100000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.622,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,42*
€ 1.930,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,32*
€ 1.922,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,51*
€ 1.857,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,62*
€ 1.809,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,09*
€ 1.748,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.