Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail ETAC0146 Aufbewahrungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail ETAC0146 Aufbewahrungstasche
Eurotrail ETAC0146 Aufbewahrungstasche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89286391
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETAC0146-0001
EAN/GTIN:
     8712318957809
Suchbegriffe:
Gestängetasche
Packtasche für Campingartikel
Tragetasche für Campingartikel
gestängetasche
Spezialtasche für Ihre Markise Rahmen. Diese Tasche ist aus robustem 600D Polyester gefertigt und verfügt über völlig genähte Tragegurt, damit diese Tasche viel Gewicht halten kann. Die geräumige Abmessung bietet viel Platz für fast alle Zeltrahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungstasche
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.