Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems WLC-30 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems WLC-30 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Lancom Systems WLC-30 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Lancom Systems WLC-30 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89220096
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61789
EAN/GTIN:
     4044144617898
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Router
SmartHome Gateway
WLAN Router
Als zentraler WLAN-Controller gibt Ihnen der LANCOM WLC-30 die volle Kontrolle über kleinere Installationen mit bis zu 30 Access Points und WLAN-Routern bei niedrigem Arbeitsaufwand. Neue Access Points werden per Zero-touch Deployment im Netzwerk automatisiert in Betrieb genommen und mit passenden Konfigura­tionen versorgt. Intelligente Funktionen wie die Roaming-Optimierung sowie die Aus­wahl des besten Frequenzbandes und WLAN-Kanals sorgen für eine optimale Auslastung – auch in komplexen kabellosen Netzwerken.

Zentraler Firmware-Rollout, Monitoring & Management
Mit dem LANCOM WLC-30 können bis zu 30 Access Points und WLAN-Router lokal und zentral vollautomatisch konfiguriert und gesteuert werden - eine massive Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für den Netzwerkadministrator. Damit bietet der WLAN-Controller eine einheitliche Netzwerk-Kontrolle, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Zero-Touch Deployment
Schnelle und einfache Netzwerkintegration neuer Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe - ohne manuelle Konfiguration. Nach Netzwerkauthentifizierung vergibt der LANCOM WLC-30 an das WLAN-Gerät unmittelbar die geeignete Konfiguration.

Optimiertes Roaming-Verhalten von WLAN-Clients
LANCOM WLAN-Controller stellen die Kommunikation unter den verwalteten Access Points und WLAN-Routern sicher. Somit werden Clients beim Wechsel zwischen zwei Funkfeldern effizient vom einen an das andere WLAN-Gerät übergeben - ohne Verbindungsabbrüche.

VLAN-, RADIUS- und IEEE 802.1X/EAP-Funktionen
Dank umfangreicher Virtualisierungs- und Sicherheitsfunktionen lassen sich WLAN-Netze sehr effizient und gemäß der firmeneigenen Security Policies gestalten. Die integrierte VLAN-Funktion ermöglicht die Trennung mehrerer sicher getrennter WLAN-Netze in nur einer Infrastruktur. Professionelle Sicherheitsfunktionen erlauben dem Administrator darüber hinaus, den Netzwerkzugriff nur für autorisierte Clients zu erlauben.

Höchste Betriebssicherheit
Das LANCOM Smart Controller-Prinzip erlaubt höchste Betriebssicherheit: während die Verwaltungsdaten über den Controller laufen, werden Verkehrsdaten vom Client direkt zum Access Point und von dort aus direkt zum Router geschickt. Fällt ein Controller nun aus, schaltet der Access Point auf „Stand-alone-Betrieb“ um die Kommunikation zwischen Client und Access Point bleibt weiterhin erhalten. Somit entstehen im Arbeits­alltag keine unproduktiven Zeiten, weil Mitarbeiter nicht ins Netz gelangen oder weil WLAN-gesteuerte Produktionsanlagen ausfallen.

Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control
Der LANCOM WLC-30 unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Band Steering, Adaptive Noise Immunity, RF Optimization und Client Steering wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt.

Integrierte Public Spot Option
Dank der integrierten Hotspot-Funktion eignet sich der LANCOM WLC-30 ideal für die Bereitstellung eines öffentlichen Internetzugangs. Der Benutzer profitiert von einem sicheren und komfortablen Hotspot und der Hotspot-Anbieter hat die Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk sicher getrennt bleibt.

Maximale Zukunftssicherheit
LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimen­sionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates der LANCOM Operating Systems-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive „Major Features“.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SSL, SSH, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, proxy ARP, BOOTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP, VLAN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Zertifizierung
CE EN 62368, EN 55022, EN 55024
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Ratenbeschränkung
Ja
VPN Unterstützung
IKE, IKEv2 IPv4, IPv6 VPN
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
450 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, AES-GCMP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Blacklist
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,93*
€ 811,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,58*
€ 790,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,78*
€ 748,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.