| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894552 Herst.-Nr.: 74535.12 EAN/GTIN: 7610425348507 |
| |
|
| | |
| Ein kompaktes Sortiment für die komplette Privat- und Geschäftskommunikation. Die Produkte und Verpackungsgrössen sind speziell an die Bedürfnisse des täglichen Gebrauchs angepasst. Das Sortiment umfasst alles, was man für die moderne Kommunikation mit Papier benötigt. Von Kuverts in allen Formaten, Blöcken in diversen Ausführungen über Karten bis zu Ringbucheinlagen. In bedarfsorientierten Packungsgrössen finden Sie alles, was Sie zur Korrespondenz oder für Ihre schriftlichen Notizen brauchen. ELCO Office Shop-Boxen Briefumschläge in der praktischen ELCO Shop-Box sind in den verschiedensten Formaten, Qualitäten, mit oder ohne Fenster erhältlich. ELCO Office – alles zur Kommunikation auf Papier: - Vielfalt aus einer Hand - Qualität und Funktionalität - Kuverts und Blöcke in passenden Verkaufseinheiten für Heim- und Bürobedarf - Einheitlicher Auftritt am POS - Lasertaugliche Fensterkuverts - Hochweisse FSC Qualität Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 162 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5 |
| | |
| |