Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Office C5/6 DL Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Office C5/6 DL Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
Elco Office C5/6 DL Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8894550
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74532.12
EAN/GTIN:
     7610425347401
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Ein kompaktes Sortiment für die komplette Privat- und Geschäftskommunikation. Die Produkte und Verpackungsgrössen sind speziell an die Bedürfnisse des täglichen Gebrauchs angepasst. Das Sortiment umfasst alles, was man für die moderne Kommunikation mit Papier benötigt. Von Kuverts in allen Formaten, Blöcken in diversen Ausführungen über Karten bis zu Ringbucheinlagen. In bedarfsorientierten Packungsgrössen finden Sie alles, was Sie zur Korrespondenz oder für Ihre schriftlichen Notizen brauchen. ELCO Office Shop-Boxen Briefumschläge in der praktischen ELCO Shop-Box sind in den verschiedensten Formaten, Qualitäten, mit oder ohne Fenster erhältlich. ELCO Office – alles zur Kommunikation auf Papier: - Vielfalt aus einer Hand - Qualität und Funktionalität - Kuverts und Blöcke in passenden Verkaufseinheiten für Heim- und Bürobedarf - Einheitlicher Auftritt am POS - Lasertaugliche Fensterkuverts - Hochweisse FSC Qualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6/C5 (114 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
229 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.