| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894441 Herst.-Nr.: 48698 EAN/GTIN: 7611722011989 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken.
Papier Beige Kraft 120 gm2 - mit Seitenfalten 20 mm - Innendruck ELCO documento grün gestreift - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4+ (239 x 324 mm) | | Produktfarbe | Beige | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 239 mm | | Länge (mm) | 324 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4 |
| | |
| |