Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO48683 Herst.-Nr.: 48683 EAN/GTIN: 7611722011941 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken.
Papier Weiss Kraft 120 gm2 - mit Seitenfalten 20 mm - Innendruck ELCO documento grün gestreift - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4+ (239 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 239 mm | | Länge (mm) | 324 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 41,97* | € 55,11* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 42,65* | € 56,26* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,23* | € 56,28* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,41* | € 65,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 51,36* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20985* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|