| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894435 Herst.-Nr.: 48583 EAN/GTIN: 7611722011934 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken. Papier Weiss Kraft 120 gm2 - mit Seitenfalten 20 mm - Innendruck ELCO documento grün gestreift - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | B5 (176 x 250 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 176 mm | | Länge (mm) | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco briefumschläge hochweiß 120g, b5 briefkuvert, b5 briefumschlag weiß |
| | |
| |