Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix B5 250 x 176/45 mm Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Premium Optifix B5 250 x 176/45 mm Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Weiß 500 Stück(e)
Elco Premium Optifix B5 250 x 176/45 mm Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8893998
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32986
EAN/GTIN:
     7611722011064
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B5 (176 x 250 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,39*
€ 98,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,82*
€ 89,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,70*
€ 74,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.