| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8893997 Herst.-Nr.: 30736 EAN/GTIN: 7611722011040 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | B6 (125 x 176 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | | Länge (mm) | 176 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag |
| | |
| |