Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
PanzerGlass ® GraphicPaper® Apple iPad 10.2″ - Paper Feel | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88919922
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2733
EAN/GTIN:
     5711724027338
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das Vorbild für den preisgekrönten GraphicPaper®-Bildschirmschutz ist Papier, dessen feine Textur nachempfunden wurde und kreative Anwender jeden Alters begeistert. Er eignet sich optimal für alle gestalterischen Arbeiten, Schulaufgaben, Notizen, Skizzen, Zeichnungen oder einfach nur zum Spielen mit dem iPad. Gleichzeitig bietet der GraphicPaper® Bildschirmschutz zuverlässigen Schutz vor Schäden durch Stöße oder Stürze und ist resistent gegen Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke, wodurch der Bildschirm immer wie neu erscheint. Seine wischfeste, antibakterielle Beschichtung wirkt aktiv gegen Keime und eliminiert bis zu 99,99% aller gewöhnlichen Oberflächenbakterien.


Der Edge-to-Edge-Bildschirmschutz deckt die gesamte Displayfläche Deines iPads ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Der Umwelt zuliebe wird es in einer FSC®-zertifizierten Verpackung geliefert, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
247.12 x 170.73 mm
Dicke
0.23 mm
Breite
170.73 mm
Tiefe
0.23 mm
Höhe
247.12 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
225 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Papierähnliche Schutzfolie für den Bildschirm
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad 10.2 (2019), Apple - iPad 10.2 (2020), Apple - iPad 10.2 (2021)
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Schutzfunktion
Antibakteriell
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.