Gewicht und Abmessungen | Breite | 1600 mm |
| Tiefe | 1070 mm |
| Höhe | 1991 mm |
| Gewicht | 1233180 g |
| Paketgewicht | 1380450 g |
Akku/Batterie | Hot-Swap-Batterie | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 999.9 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| Zertifizierung | cUL Listed,CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,UL 1778,UL 60950-1,UL |
Merkmale | Ausgangskapazität | 125 kVA |
| Ausgangsleistung | 125000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 408 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 552 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 400 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 480 V |
| Effizienz | 96 % |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2 % |
| Geräuschpegel | 54 dB |
| Akustische Signale | Ja |
Sonstige Funktionen | Anzahl der Phasen | 3 |
| Schnittstelle | 3 x SmartSlot |
| Management-Plattform | SNMP |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1870 x 1270 x 2150 mm |