Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     4586-32779
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32779
EAN/GTIN:
     7610425857214
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden.

Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen.

- Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier
- attraktiver unverwechselbarer Innendruck
- Innendruck 100% Wasserfarbe
- Fenster aus Klarsichtfolie
- erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Fensterabmessungen (BxH)
90 x 45 mm
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Länge (mm)
229 mm
Dicke
36 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,66*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 42,13*
€ 55,68*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,02*
€ 73,08*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.