| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8885380 Herst.-Nr.: 32778 EAN/GTIN: 7610425857016 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Fenster | Ja | | Fensterabmessungen (BxH) | 90 x 45 mm | | Gewicht der Umschlagmedien | 80 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 162 mm | | Länge (mm) | 229 mm | | Dicke | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung |
| | |
| |