Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix C5/6 229 x 114/33mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Premium Optifix C5/6 229 x 114/33mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Elco Premium Optifix C5/6 229 x 114/33mm Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8885358
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30778
EAN/GTIN:
     7610425846416
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6/C5 (114 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Fensterabmessungen (BxH)
90 x 45 mm
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
229 mm
Dicke
33 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.