Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC30786 Herst.-Nr.: 30786 EAN/GTIN: 7611722010678 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6/C5 (114 x 229 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 16,22* | € 23,80* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,45* | € 24,28* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 19,42* | € 26,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 24,78* | € 33,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 26,26* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03244* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|