Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix C6 162 x 114/33mm Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Premium Optifix C6 162 x 114/33mm Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß
Elco Premium Optifix C6 162 x 114/33mm Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8885341
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30686
EAN/GTIN:
     7611722010609
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden.

Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen.

- Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier
- attraktiver unverwechselbarer Innendruck
- Innendruck 100% Wasserfarbe
- Fenster aus Klarsichtfolie
- erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
162 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.