| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8885340 Herst.-Nr.: 30685 EAN/GTIN: 7611722010593 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6 (114 x 162 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 80 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Länge (mm) | 162 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |