Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Router AX1800 WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Router AX1800 WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Xiaomi Mi Router AX1800 WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Xiaomi Mi Router AX1800 WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88602287
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     DVB4258GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1775 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
5G
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessortaktfrequenz
1.2 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.