Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight Viper Hpat ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88555797
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24093
EAN/GTIN:
     k.A.
Nachbau des bekannten Viper Jets – einem Sport Jet, welches vom Hersteller als Bausatz ausgeliefert wird. Bei dem konventionellen Tiefdecker mit hintereinander angeordneten Sitzen ist das Strahltriebwerk im Rumpf untergebracht. Amewi HPAT Viper Jet: ein Kleiner, wendiger Jet in der PNP Ausführung. Das Modell ist weitestgehend vorgefertigt, der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf das Montieren der Tragfläche, der Anlenkungen und des Leitwerks. Alle Servos (3x 8g), der 50mm Impeller inkl. 4300KV Brushless Motor und der 20A Hobbywing ESC sind bereits fertig eingebaut. Der Jet ist für die Aufnahme von 3S Li-Pos zwischen 850 und 1000mAh vorgesehen, womit die Viper beachtliche Flugleistungen erzielt. Die Geschwindigkeit reicht von schnell bis langsam und spricht somit auch weniger geübte Piloten an. Die Wendigkeit und die Rollrate überzeugen ebenfalls mit einem großen Spektrum von sehr wendig bis zahm. Das Startverhalten ist völlig unkritisch, wodurch das Modell problemlos aus der Hand gestartet werden kann. Der Jet zeigt dabei keine Tendenzen zum typischen Durchsacken eines Impeller Modells. Aufgrund der geringen Größe ist das Modell der perfekte Kofferraum-Flieger für zwischendurch und bereitet auch in einer Staffel mit mehreren Modellen viel Vergnügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jagdflugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play(PNP)
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Anzahl an Servos
3
Gewicht Servo
8 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Empfohlene Batterie
Li-Po 3S 850 1000mAh 11.1V XT60
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
652 mm
Gewicht
330 g
Flügelspannweite
717 mm
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.