| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88532023 Herst.-Nr.: 4353000 EAN/GTIN: 4006885435308 |
| |
|
| | |
| Mit einem Anpressdruck von 180 kg bietet Ihnen die MG 350 die optimale Performance für die mühelose Verarbeitung von Silikon, Acryl und Kleber aus 310-ml-Kartuschen. Das macht sie zu einem starken Helfer bei Renovierungen, Reparaturen und Bastelarbeiten. Die um 360° drehbare Kartuschenaufnahme ermöglicht Ihnen eine effektive Führung und eine ideale Anpassung des Arbeitswinkels. Beim Absetzen verhindert der automatische Tropfstopp das ungewollte Nachlaufen des Materials – für saubere Ergebnisse bei jeder Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Patronenkartuschenpresse | | Produktfarbe | Blau, Grau | | Volumen (ml) | 310 ml | | Pressdruck | 180 kg | | Schnellstoppfunktion | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Europa | Gewicht und Abmessungen | Breite | 398 mm | | Tiefe | 64 mm | | Höhe | 171 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |