Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 DC-S5 G9 GH5 GH5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 DC-S5 G9 GH5 GH5S
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 DC-S5 G9 GH5 GH5S
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 DC-S5 G9 GH5 GH5S
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 DC-S5 G9 GH5 GH5S
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88054294
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     7697
EAN/GTIN:
     4055655225953
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Panasonic DMW-BLK22 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden. Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung. Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung. Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
DMW-BLK22, DC-S5, G9, GH5, GH5S
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
16.8 V
Ausgangsstrom
1.5 A
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.