Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSa 2700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSa 2700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s
SonicWall NSa 2700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87967109
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-8200
EAN/GTIN:
     758479282006
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
73.32 BTU/h
Zertifizierung
Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP, FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSM
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
2.1 Gbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
800 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
500000
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
VoIP
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Router Protokoll
BGP, BGP4, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Authentisierung Methode
LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database,Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC)
Firewall Durchsatz
5500 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Secure Upgrade Plus - Advanced Edition 3Y
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
21.5 W
Stromversorgung
60 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
64000 MB
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
3
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
250
Lokale Benutzerdatabank
250
Anzahl der VLANs
256
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
32
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10, Mac OS X 10.4+, Linux FC3+/Ubuntu 7+/OpenSUSE, Apple iOS, Mac OS X, Google Android, Kindle Fire, Chrome, Windows 8.1 (Embedded)
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.988,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.275,84*
€ 9.848,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.173,74*
€ 9.726,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.032,86*
€ 9.559,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.988,10*
€ 9.505,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.