Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Q2009A Barcode-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Q2009A Barcode-Etikett
Hewlett Packard Enterprise Q2009A Barcode-Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-877101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2009A
EAN/GTIN:
     4948382508645
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HP LTO Ultrium, Super DLT, DLTtape IV und AIT Strichcode-Etiketten-Pack sind eine einfach zu handhabende Lösung für die immer komplexere Strichcode-Etikettierung. IT-Manager, die unter ständigem Druck mit begrenzten Ressourcen hohe Servicequalität sicherstellen, sollten sich auf die Funktionstüchtigkeit der intern verwendeten Strichcode-Etiketten verlassen können und kein Personal für die Bedienung des Etikettendruckers einteilen müssen. Jedes HP Etiketten-Pack mit fortlaufend nummerierten Strichcodes enthält 100 Etiketten für Daten- und 10 Etiketten für Reinigungskassetten. Innerhalb eines Packs sind niemals zwei Nummernfolgen identisch, damit in Archiven keine Probleme mit der Datenintegrität auftreten. HP Strichcode-Etiketten-Packs sind bei den meisten Fachhändlern erhältlich, die auch Medien der Marke HP führen. Außerdem wurden die HP Strichcode-Etiketten-Packs umfassend getestet und garantieren optimale Leistung – auch in anspruchsvollen automatisierten Umgebungen. Die Folge: Anders als bei Billiglösungen werden Backups nicht durch mangelhafte Etikettenqualität gestört.

Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler
• Mitarbeiter haben endlich mehr Zeit für wichtigere Aufgaben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Details
Gewicht (imperial)
0.25 Pfund
Merkmale
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
30 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
18 - 28 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
284.5 x 5.1 x 226.1 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.426,46*
Zubehör
HP
C7974A
ab € 16,71*
Zubehör
HP
C7974AH
ab € 748,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.