Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0601 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87634102
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
800 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
175 mm
Maximum Geräteweite
284 mm
Minimum Gerätetiefe
0.5 mm
Maximum Gerätetiefe
18 mm
Minimum Gerätehöhe
109 mm
Maximum Gerätehöhe
208 mm
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.