Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 5420M-24T-4YE Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 5420M-24T-4YE Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Extreme networks 5420M-24T-4YE Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87239995
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5420M-24T-4YE
EAN/GTIN:
     644728051885
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
6000 Eintragungen
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4180 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
57 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
328 Gbit/s
Transferrate
244 Mpps
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl SFP28-Ports
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.358,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.629,82*
€ 5.509,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.597,91*
€ 5.471,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.456,74*
€ 5.303,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.384,34*
€ 5.217,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.358,62*
€ 5.186,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.