Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 1886 Lightning-Kabel 2 m Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 1886 Lightning-Kabel 2 m Grau, Silber
nevox 1886 Lightning-Kabel 2 m Grau, Silber
nevox 1886 Lightning-Kabel 2 m Grau, Silber
nevox 1886 Lightning-Kabel 2 m Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87222020
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das nevox Lightning Kabel ist ein zu 100% von Apple zertifiziertes und lizensiertes Lade- & Synchronisationskabel, welches das MFi (Apple Made for iPhone, iPad und iPod) Programm bestanden hat.

Dies bedeutet, dass jedes Kabel mit einer verifizierten Seriennummer und einem Apple autorisiertem Chipsatz mit Ihrem Gerät kommuniziert. Somit ist eine garantierte Kompatibilität gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.