Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87197409
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-500
EAN/GTIN:
     5060220253377
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
370 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
370 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,72*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,04*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,95*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 261,59*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 283,80*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,57*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 250,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.