Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 198 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 13000 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 12000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 750000 |
 | Firewall-Latenzzeit | 3.22 µs |
 | Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
 | Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 250 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 2U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 8 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 198000 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
 | Firewall | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |