Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s
Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101019
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-200F-BDL-950-12
EAN/GTIN:
     842382192740
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
27 Gbit/s
VPN-Durchsatz
2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
5000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
3000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
280000
Firewall-Latenzzeit
4.78 µs
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl installierte SFP Module
4
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
27000 Mbit/s
VPN Durchsatz
2000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SHA-256
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6.829,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.829,72*
€ 8.127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.761,16*
€ 8.045,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.573,09*
€ 7.821,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.487,84*
€ 7.720,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.465,12*
€ 7.693,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.