Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink M600-0010 20 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 1 mm (1 / 1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink M600-0010 20 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 1 mm (1 / 1")
Yealink M600-0010 20 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 1 mm (1 / 1")
Yealink M600-0010 20 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 1 mm (1 / 1")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87022517
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1203641
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung zweite Kamera
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1 "
Sichtfeld (Weitwinkel)
133 °
Sichtfeld (Tele)
90 °
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
48 V
Eingangsstrom
0.7 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2560p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.520,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,71*
€ 1.985,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,38*
€ 1.960,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,29*
€ 1.896,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,09*
€ 1.854,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,69*
€ 1.809,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.